Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 8.4.1
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 1
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 2
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 3
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 4
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 5
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 6
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 7
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 8

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 8.4.1

Organizačný systém pozostáva zo stohovateľných a skrutkovacích modulov pre systémový kufrík 5 ORSY®

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Teleskopické vysúvanie s guľôčkovými ložiskami

  • Zaťaženie na zásuvku: 20 kg

  • Bočné panely a zadný panel so štvorcovou perforáciou na príslušenstvo z radu pre perforované panely

  • Stohovacie gombíky

  • Centrálne uzamykanie s dvomi kľúčmi

  • Farba: grafitová čierna (RAL 9011)

  • Materiál: Oceľový plech

  • Povrch s vypáleným práškovým pigmentom
Upozornenie
  • Dodávané bez kufríka

  • Nie je určené na mobilné používanie v motorových vozidlách
Oblasť použitia