V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systémový kufrík 4.4.1
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky
- Umožňuje prispôsobiť obsah pre rôzne aplikácie
- Kufrík možno používať v systémových boxoch ORSY®BULL a vnútornom vybavení vozidla
Umožňuje spájať viaceré kufríky
Tvary integrovaných koľajničiek a spájacie prvky umožňujú spájať viacero kufríkov a bezpečne prepravovať vybavenie.
S množstvom funkčných prvkov
- Integrované elastomérové tesnenie chráni obsah pred dažďom
- Jednoduché otváranie a zatváranie pomocou uzáverov so zapustenými rukoväťami
- Sekcia na etiketu pre lepiace alebo vkladané etikety
Veľmi pohodlné
- Veľká konštrukcia rukoväti
- Integrované mäkké prvky a široký polomer otočenia, ktoré znižujú tlak na ruky a zápästie
- Rukoväť s nosnosťou do 60 kg
Tento systémový kufrík získal tri najprestížnejšie ocenenia za dizajn:
- Cena za dizajn Reddot 2017
- Cena za dizajn IF-Design 2017
- Nemecká cena za dizajn 2018
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!