Univerzálny teplomer
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny teplomer
Univerzálne použitie v priemysle, výskume, laboratóriách a v potravinárskom priemysle
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
- Vysoká presnosť
- Umožňuje prepínanie medzi stupňami Celzia a stupňami Fahrenheita
- Funkcia podržania
- Rozlíšenie: 0,1 ° medzi -19,9 ° a 199,9 °, inak 1 °
- Presnosť: ±1 °C (2 °F) -50 °C až 200 °C (-58 °F až 392 °F), inak viac ako ±2 °C (±4 °F)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!