V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Spojka dosiek, konzola
Rýchle a jednoduché spájanie drevených palubových dosiek bez viditeľného skrutkovaného spoja
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bráni nahromadeniu vlhkosti pomocou dištančných podložiek medzi doskami a podkladovou konštrukciou
Dosky sa môžu rozťahovať a sťahovať v ľubovoľnom smere
Dlhá životnosť a odolnosť proti korózii vďaka použitiu hliníka
Variabilné nastavenie šírky spojov
Nová uhlová spojka bola navrhnutá špecificky na inštaláciu drevených dosiek
- Skrytá: Uhlová spojka sa priskrutkuje zo spodnej strany dosiek (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) a bezpečne sa pripojí k predchádzajúcej spojke.
- Robustná: Spájacie sily sa prenášajú priamo na spojku.
- Dlhá životnosť: Počas inštalácie vzniká priestor medzi palubovými doskami a podkladovou konštrukciou, vďaka čomu je konštrukcia odspodu prevetrávaná a predchádza sa hromadeniu vlhkosti. Okrem toho je možné voľné polohovanie dreva, keďže sú dosky priskrutkované len na jednej strane.
- Jednoduché používanie: Uhlovú spojku možno nainštalovať bez predvŕtania alebo iného časovo náročného pracovného postupu, napríklad frézovania. V doskách sa nemusí nachádzať drážka. Napriek robustnému systému s núteným zaistením ponúka spojka pri inštalácii mimoriadne veľkú toleranciu až 15 mm v každom smere.
TIP: Nastavte uťahovací moment na skrutkovači, keďže skrutky z nehrdzavejúcej ocele nie sú kalené!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!