V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokokvalitný termopapier v súlade s prílohou 1B k nariadeniu (ES) č. 432/2004
Bezjadrové vinutie na ochranu vnútra tachografu a zabránenie ďalšiemu odpadu
Značka konca kotúča na posledných 50 cm
Každý kotúč je individuálne uzavretý v špeciálnej fólii
Za normálnych podmienok skladovania možno papier čítať a tlačiť naň 10 rokov
Vysoká úroveň odolnosti voči nasledovnému:
- Sálavé teplo
- Vlhkosť
- Svetlo
- Voda
- Olej
- Benzín a nafta
- Tuk
- Zmäkčovač
- Alkohol
- Čistiace a ošetrovacie prostriedky
Výhody termopapiera od spoločnosti Würth:
- Tlačový papier pre všetky schválené digitálne tachografy
- Schválený rôznymi výrobcami úžitkových vozidiel a výrobcami monitorovacích zariadení
Schválenia pre digitálne tachografy:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!