V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tmel na pece 1000
Jednozložková tesniaca hmota bez rozpúšťadiel s optimálnou tepelnou odolnosťou, vysokou pevnosťou a vynikajúcou adhéziou na kovových povrchoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bez vytvárania sedimentu
Počas skladovania nedochádza k oddeľovaniu jednotlivých zložiek
Pripravený na použitie
Pred aplikáciu nie je potrebné materiál premiešať, ako napr. v prípade produktov predávaných v plechovkách
Možná jednoduchá aplikácia vytlačením pomocou aplikačnej pištole na kartuše
Odolný voči mrazu
Tmel možno skladovať pri teplote pod 0 °C (približne do –5 °C)
Neobsahuje silikón
Tmel nie je po zaschnutí pružný.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Tmel na kotly 1000 sa používa v odvetví vykurovacích zariadení, najmä na utesňovanie kotlov, pecí, sporákov, komínov, výmuroviek spaľovacích komôr, rúr na odťah spalín a najrôznejších zariadení a vykurovacích sústav v rozsahu vysokých teplôt až do 1000 °C, ale môže sa použiť aj namiesto tesniacich šnúr vo dverách kotlových systémov po ročnej inšpekcii alebo čistení.
Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty a nevyleštené. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!