V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca páska pre vozidlá
Tesniaca páska pre vozidlá chráni pred vibráciami a bezpečne a trvalo utesňuje spojenia v jednom kroku.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vopred stlačená na 20 %
- Samolepiaca na jednej strane
- Tepelná odolnosť: -30 °C až +90 °C
- Priepustná proti pare, preto zabraňuje hromadeniu vody
- Po uvoľnení kompresie v tesniacej páske vznikne spätná sila, ktorou sa páska pevne pritlačí na spájané okraje a kompenzuje nepravidelné oblasti spojenia.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ako tesniaca a vibračná ochrana vo ventiláciách a sektore kúrenia na systémy nádrží, nosné plochy a krížové podpery v krytoch batožinových priestorov atď. Ako montážna pomôcka pre autorádiá a reproduktory na ochranu proti vibráciám atď. Na ovíjanie anténových káblov (napr. VW, Ford)
Spojenia/povrchy vyčistite od oleja, mastnoty a uvoľneného materiálu. Odstráňte krycí papier z tesniacej pásky. Nalepte tesniacu pásku na povrch alebo vložte priamo z kotúča do spojenia.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!