V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca páska EPDM z penovej gumy
Obzvlášť odolná voči starnutiu a poveternostným vplyvom; tesniaca páska na trvalé utesňovanie so zvýšenými nárokmi vhodná na vnútorné a vonkajšie použitie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pena s uzavretými bunkami pre najlepšiu možnú tesnosť
Materiál ponúka maximálnu ochranu pred prenikaním vody.
Vysoká odolnosť a flexibilita materiálu
Mimoriadne dobre vyrovnáva menšie nerovnosti aplikačného povrchu, čím zamedzuje zatekaniu vody.
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom, starnutiu, UV žiareniu a teplote
Poskytuje tiež najlepšiu možnú ochranu pre silnejšie zaťažené spoje.
Vynikajúca kompatibilita s materiálmi, pretože je bez obsahu rozpúšťadiel
Veľmi dobrá odolnosť proti oderu
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Na utesňovanie pri montáži plechových líšt na trapézový plech v solárnom odvetví. Tesnenia vysokej kvality, napr. vo vozidlách, inštaláciách, vetraní a klimatizácii a na oceľové/sklené konštrukcie a pri výrobe plechov a stavbe domov.
- Na izoláciu, tlmenie nárazov a zvuku.
Tesniaca páska z penovej gumy EPDM sa prilepí na aplikačný povrch. Upozorňujeme, že spracúvaný povrch musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a úlomkov. Pásku počas inštalácie pritlačte, aby sa dosiahol dobrý tesniaci účinok.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!