V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tester chladiaceho systému so nafukovacím tesniacim balónikom
Univerzálne použitie na tlakové testovanie chladiacich systémov vďaka jedinečnému systému tesnenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nafukovací tesniaci balónik vhodný pre väčšinu systémov chladičov
Pre chladiče alebo expanzné nádrže a bajonetové a závitové uzávery
Univerzálne použitie pre vodou chladené motory
Pre množstvo motorových vozidiel
Poistné krúžky na testovanie spustených motorov
Bezpečnostné slučky sa zaisťujú okolo zaisťovacích krúžkov a zabraňujú, aby tesniaci balónik vykĺzol.
Technické údaje:
- Otvory chladičov 20 – 48 mm
- Maximálny testovací tlak 2 bar, odporúčaný testovací tlak 1 – 1,6 bar
- Maximálny tlak v tesniacej hadici 1,7 bar
- Poistné krúžky
Modré: Pre motory VW do roku 1998
Čierne: Pre motory VW a Audi od roku 1998
Červené: Pre japonské vozidlá
Rozsah dodávky:
- 1 tlakové čerpadlo
- 1 náhradná tesniaca hadica
- 3 poistné krúžky
- 1 vysokokvalitný kufrík
- 1 pokyny na používanie
Existuje nebezpečenstvo poškodenia tesniaceho balónika na hrdlách chladičov s veľmi ostrými hranami. Pred vložením skontrolujte, či na hrdle chladiča nie sú ostré hrany.
Na testovanie chladiacich okruhov, radiátorov, tesnení hláv valcov a vodných čerpadiel.
1. Vložte tesniaci balónik do otvoru chladiča a upravte bezpečnostné slučky podľa apertúrnej lišty (ak je namontovaná) pomocou nastavovacieho kolieska.
2. Pomocou nastavovacieho kolieska nastavte tesniaci balónik podľa príslušnej hĺbky kužeľa chladiča.
3. Nafúkajte tesniaci balónik pomocou tlakovej pumpy.
4. Prepnite ventil a pomocou tlakovej pumpy vytvorte v chladiči požadovaný testovací tlak približne 1,3 bar.
5. Tlak v chladiacom systéme nesmie klesať rýchlejšie ako 0,2 bar za 10 minút.
6. Po testovaní systému uvoľnite tlak v radiátore, prepnite ventil, uvoľnite tlak z tesniaceho balónika a hadicu vyberte z otvoru.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!