V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Testovací prístroj na brzdovú kvapalinu
Praktický testovací prístroj na určovanie kvality brzdovej kvapaliny (DOT4)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
5 indikátorov LED na presné znázornenie obsahu vody v brzdovej kvapaline v nasledujúcich úrovniach: 0 %, <1 %, < 2 %, < 3 %, > 4 %
Masívne zariadenie s ochranným krytom
Na profesionálne používanie
Vždy poruke
Malé rozmery a jednoduché používanie
Batéria nie je súčasťou balenia
Použitie v osobných vozidlách, úžitkových vozidlách, motocykloch, dielňach a servisoch.
Sondu po použití očistite vodou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!