V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ejektor Tipmatic
Pre skrytý záves Nexis Impresso 100 °/110 °, bez automatiky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Otvárací systém Tipmatic na dvierka bez kľučky; dvierka sa otvárajú jedným zatlačením
- Rýchla inštalácia bez nástrojov, ktorá taktiež umožňuje rýchlu a jednoduchú dodatočnú montáž
- Súprava príslušenstva Tipmatic pre aplikácie s montážou do rohu/stredu steny a vsadené inštalácie
V závislosti od nosného materiálu a pre namáhané nábytkové dvere odporúčame namontovať aj adaptér Impresso s 3 mm skrutkami. Pre rámové dvere odporúčame záves Tipmatic Click-on. Spoločnosť Würth nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak použijete systém Tipmatic s iným systémom kľučky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!