V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tmel VAKU 20
Jemný tmel s vysokou pružnosťou na uzatváranie pórov a na opravy malých škrabancov, rýh a nerovných povrchov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Presne vyvážená kombinácia plniva a živice
- Uzatvorené vyplnenie nerovností bez pórov
- Pri brúsení vzniká malé množstvo prachu
Rýchle zasýchanie
Šetrí čas, pretože je možné pokračovať priamo s ďalším opracovaním (brúsenie, tmelenie vyplňovacím tmelom, krycí náter)
Jednoduché brúsenie
- Jednoduché používanie
- Zjednodušuje ďalšie spracovanie objektu
Brilantná biela pigmentácia
- Optimálny podklad a príprava pod krycí náter
- Ideálne na použitie pri výrobe modelov a nábytku
Odolnosť voči teplote do 80 °C
Tip: Pred nanesením konečnej vrstvy povrchovej úpravy pretrite miesto opravy jednozložkovým alebo dvojzložkovým univerzálnym základným náterom, tmelom HS alebo prípravkom Rust Stop Quattro (na obmedzenie rizika zvýraznenia okrajov a straty lesku). Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 20: 250 g/l produktov kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o náteroch a lakoch na báze rozpúšťadiel (ChemVOC FarbV): 2 g/l
Polyesterový tmel netvrdne pri teplote pod +10 °C.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Automobily/doprava: Na odstránenie malých poškodení laku, škrabancov a na uzatváranie existujúcich pórov a nerovností pri tmelení vyplňovacím a univerzálnym tmelom.
Kov: Výnimočne jemné opracovanie povrchu na zaistenie optimálnej konečnej úpravy.
Drevo: Vhodný ako jemný alebo univerzálny tmel pre všetky druhy dreva. Nie je vhodný na olejnaté typy dreva. Nepoužívajte na silne zvetraných povrchoch.
Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty
Povrchy prebrúste
Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné). Ak chcete predísť sťažnostiam, vždy zaistite správny dávkovací pomer medzi tmelom a tvrdidlom.
- Dávkovanie: 2 % tvrdidlo
- Čas spracovateľnosti: 4 – 5 minút pri teplote 20 °C
- Čas schnutia: 20 – 30 minút pri teplote 20 °C
- Brúsny papier: P80 – 280, namokro, len po úplnom zaschnutí
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!