Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tmel VAKU 30
Univerzálny tmel s vynikajúcimi vlastnosťami. Môže sa používať ako vyplňovací a jemný tmel.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Žiadne odlamovanie na okrajoch pri jemnom brúsení
Optimálna pružnosť na dosiahnutie uzatvorených a hladkých povrchov
Nevyžaduje sa opätovné prepracovanie pomocou jemného tmelu
Rýchle zasychá
Umožňuje rýchle ďalšie spracovanie (brúsenie, tmelenie vyplňovacím tmelom, nanášanie krycieho náteru), čím šetrí čas
Jednoduché vybrusovanie, minimálna tvorba prachu
- Jednoduché používanie
- Zjednodušuje ďalšie spracovanie objektu
Vysoká schopnosť tmelenia a vysoký stupeň stability pri zaťažení
Odolnosť voči teplote do 80°C
- Tip 1. Na dosiahnutie optimálnej ochrany proti korózii a spoľahlivej adhézie pred aplikovaním tmelu ošetrite požadovanú plochu pomocou dvojzložkového základného náteru Multi-Fill (nepoužívajte jednozložkový základný náter, aby nedošlo k strate adhézie).
- Tip 2. Menej je viac. Na dosiahnutie aplikácie bez pórov je dôležité nanášať tmel vo viacerých tenkých vrstvách. Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 30: 250 g/l produktov kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o náteroch a lakoch na báze rozpúšťadiel (ChemVOC FarbV): 0 g/Nepoužívajte na silne zvetraných povrchoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vynikajúca priľnavosť na železo, oceľ, hliník, pozinkované a žiarovo pozinkované povrchy, GFRP a mnoho typov dreva. Tento univerzálny tmel možno používať na rôznych materiáloch.
- Automobily/doprava: výroba a oprava vozidiel s univerzálnou adhéziou na oceľ, hliník, zinok a GFRP
- Kovy: výroba strojov na vyrovnanie bublín a zvarov. Univerzálna priľnavosť na oceľ, hliník a zinok
- Drevo: ideálny ako opravársky tmel v stavebníctve. Na univerzálne použitie na mnohých druhoch dreva. Ideálny na reštaurovanie dreva, pri výrobe okien a dverí. Nie je vhodný na olejnaté typy dreva. Nepoužívajte na silne zvetraných povrchoch.
Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty
Povrchy prebrúste
Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné)
Aby sa predišlo reklamáciám, vždy zaistite správny pomer dávkovania tmelu a tvrdidla.
- Dávkovanie: 2 % tvrdidlo
- Čas spracovateľnosti: 4 – 5 minút pri teplote 20 °C
- Čas schnutia: 20 – 30 minút pri teplote 20 °C
- Brúsny papier: P80 – 280: namokro, len po úplnom zaschnutí
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!