V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tmel VAKU 60
Tmel s obsahom kovových častíc TIN na báze polyesterovej živice s hliníkovou pigmentáciou na použitie pri výrobe a opravách vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoko kvalitný tmel
- Kombinácia vysokokvalitného tmelu a živice umožňuje neporézne a uzavreté tmelenie priehlbín a nerovných povrchov
- Nízka tvorba prachu počas brúsenia
Vhodný pri prácach s vysokými nárokmi na kvalitu
Hliníková pigmentácia zabezpečuje mimoriadne vysokú pevnosť v spojení s kovovými podkladmi
Tmely sú citlivé na príliš rýchle schnutie Upozornenie! – Nebezpečenstvo vzniku trhlín pri teplotách nad 80 °C
Ak sa používajú infračervené sušiče, musí sa postupovať mimoriadne opatrne
Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 60: 250 g/l produktu kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o náteroch na báze rozpúšťadla a lakoch (ChemVOCFarbV): 14 g/l
Polyesterový tmel netvrdne pri teplote pod +10 °C.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vynikajúca adhézia a stabilita
- Ideálny na použitie na zvislých povrchoch, napr. pri výrobe zásobníkov, síl, výrobe vozidiel, náhradných dieloch vozidiel atď.
- Vynikajúca priľnavosť na železo, oceľ, hliník, pozinkované a žiarovo pozinkované povrchy
Tmel ako náhrada cínu
Môže sa použiť pri opravách po nehodách ako náhrada plaveného cínu
- Automobily/doprava: Výroba a oprava vozidiel s výnimočnou priľnavosťou na oceľ, hliník, zinok a žiarovo pozinkované povrchy. Ideálny ako tmel, nahrádzajúci cín na náhradných dieloch.
- Kovy: Pri výrobe strojov a oceľových konštrukcií na vyrovnanie bublín a zvarov. Optimálna adhézia na oceľ, hliník, zinok a žiarovo pozinkované povrchy
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Povrchy prebrúste.
Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné)
- Dávkovanie: 2 % tvrdidlo
- Čas spracovateľnosti: 4 – 5 minút pri teplote 20 °C
- Čas schnutia: 20 – 30 minút pri teplote 20 °C
- Brúsny papier: P80 – 280 – namokro, len po úplnom zaschnutí
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!