V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tmel VAKU 70
Tmel vystužený skleneným vláknom na prepojenie prasklín, dier a opravu plastov vystužených sklenenými vláknami.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vyvážený podiel sklenených vlákien
- Vynikajúce nanášacie vlastnosti
- Jednoduché používanie
Vynikajúca priľnavosť a stabilita
- Vhodné na používanie na zvislých povrchoch
- Vynikajúca priľnavosť k železu, oceli, hliníku, galvanizovaným povrchom aj žiarovo pozinkovaným povrchom.
- Ideálne sa hodí ako vyplňovací tmel po opravách dielov GFRP živicou na opravy VAKU 80.
Rýchle tvrdnutie
- Pre rýchle a časovo-úsporné ďalšie spracovanie.
Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 70: 250 g/l produktov kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o rozpúšťadlových lakoch a lakoch (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Odolnosť voči teplotám až do 80 °C
Tip: Môže sa pretmeliť s tmelom VAKU 20, VAKU 30 a VAKU 40 bez brúsenia medzi vrstvami. Aby ste zabránili možným sťažnostiam, vždy používajte správny pomer dávkovania tmelu a tvrdidla.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Automobily/doprava: Pri výrobe a opravách vozidiel na vyrovnanie nerovností, prasklín a dier. Na opravu plastov vystužených sklenenými vláknami. Príslušenstvo na nákladných a osobných vozidlách.
Kov: Pri výrobe strojov a oceľových konštrukcií na vyrovnanie väčších poškodených plôch. Na opravu plastov vystužených sklenenými vláknami.
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Povrchy prebrúste. Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné). Pozrite si samostatné informácie o mokrom brúsení.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!