V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
UV prísada na detekciu úniku klimatizácie Premium
Fluorescenčná prísada na lokalizáciu netesností v klimatizačných systémoch s chladivom R134a, R1234yf a R744 podľa normy SAE J2297
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dostatočná na 32 aplikácií v osobnom alebo 16 aplikácií v nákladnom automobile
- Kompatibilná s olejom PAG a esterovým olejom
- Vysoký podiel fluorescenčných zložiek
- Nepoškodzuje tesniace krúžky a spoje
Prísadu na detekciu netesností stačí doplniť do klimatizačného systému cez červenú spojku nádoby s čerstvým olejom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Môže sa používať v klimatizačných systémoch s chladivami R134a, R1234yf a R744, ako aj v klimatizačných systémoch s elektrickými kompresormi (hybridné vozidlá, vozidlá so systémom štart-stop a elektrické vozidlá) na spoľahlivú lokalizáciu netesností a mikronetesností.
Vypustite chladivo z okruhu klimatizácie a potom vytvorte podtlak. Zo servisnej jednotky na klimatizácie zložte nádobu s čerstvým olejom PAG a vypustite požadované množstvo. Nalejte prísadu na detekciu netesností a pripojte k spojke nádoby s čerstvým olejom. Dávkovanie: 7,5 ml (1/4 oz) pre osobné vozidlá alebo 15 ml (1/2 oz) pre nákladné vozidlá. Pomocou servisnej jednotky na klimatizácie priveďte prísadu na detekciu netesností do okruhu klimatizácie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!