Úderový kľúč na maticu nápravy pre nápravy s alebo bez vodiacej objímky Šesťhran
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Úderový kľúč na maticu nápravy pre nápravy s alebo bez vodiacej objímky Šesťhran
Na demontáž a montáž nábojov nápravy s brzdovými bubnami a kolesami.
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
Oblasť použitia
- 1952001090: Náprava prívesu SAF
- 1952001091: IVECO – Cargo HA ´98
- 1952001093: Náprava prívesu DC Dicos od roku výroby 2005 s kompaktným ložiskovým nábojom (DB č. W749589000900)
- 1952001092: IVECO Eurocargo – typ HA, 120 E15 '98 s dvojitou maticou
- 1952001094: Autobusy Kässbohrer/Setra
- 1952001406: Všetky nápravy IVECO s veľkosťou kľúča 92
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!