Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová brúska EWS 7-115 BASIC
Výkonná uhlová brúska s ochranným krytom 115 mm. Ideálna na jednoduché brúsenie a rezanie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ľahká a ľahko ovládateľná
Uhlová brúska sa pohodlne drží v ruke aj dlhší čas, pretože má najmenšiu rukoväť (176 mm) vo svojej výkonovej kategórii a hmotnosť len 1,8 kg.
Malá hnacia hlava
Vďaka malej hnacej hlave sa dostanete aj na ťažko prístupné miesta.
Dlhšia životnosť
Špeciálne vyvinuté vetracie otvory sa starajú o optimálne chladenie motora. Uhlíkové kefy s funkciou automatického vypnutia chránia motor a zabezpečujú dlhšiu životnosť.
Ochranný kryt odolný krúteniu
Zaisťuje vysoký stupeň ochrany používateľa.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!