V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová spojka Typ A
Na vysokokvalitné nosné spoje drevo/drevo a drevo/oceľ je ideálna uhlová spojka typu A bez vystužovacieho rebra. Tieto uhlové spojky sú univerzálne vhodné na štandardné spoje, ako sú napr. viazané trámy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov v ťahu a v prípade potreby sa musí overiť. Priečne ťahové vystuženie možno realizovať pomocou skrutiek ASSY plus VG s plným závitom. Musia sa dodržať špecifikácie schválenia ETA 08/0183.
Nosné spoje trámov v dreve alebo oceli, napr. nosník/nosník, väznica/nosník, prah/stĺp, priečka/podpera alebo na zaistenie polohy nosníkov.
Vhodné upevňovacie prvky:
Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 × 60 – 100 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!