V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová spojka Typ A
Uhlová spojka A s vystužovacím rebrom je ideálna na vysokokvalitné zaťažené spojenia drevo/drevo a drevo/betón v drevených stavbách. Univerzálne vhodná na štandardné spojenia, ako sú viazané trámy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/214
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus VG.
Priemer matice/skrutky/kovovej kotvy môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické osvedčenie ETA-09/214
Zaťažené spojenia trámov do dreva alebo betónu, ako sú spojenia trámu s trámom, krokvy s trámom, prahu so stĺpom, priečky so stĺpom alebo na zabezpečenie trámov na betónových podkladoch.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Skrutky a kovové kotvy podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!