Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Uhlová konzola, typ V-MH, so štrbinovým otvorom
Uhlová konzola, typ V-MH, so štrbinovým otvorom - 1
Uhlová konzola, typ V-MH, so štrbinovým otvorom - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Uhlová konzola, typ V-MH, so štrbinovým otvorom

Špeciálne vystužená uhlová spojka pre nosné spoje drevo/oceľ a drevo/betón na vytvorenie základného ukotvenia masívnych drevených stien v drevených konštrukciách. Optimálne uhlové polohovanie počas montáže vďaka štrbinovému otvoru v základnej doske.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Ideálne riešenie pre konštrukcie stien z masívneho dreva vďaka jednoduchému upevneniu pomocou skrutiek

  • Mimoriadne vysoké nosnosti

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (D11 + Z275) v súlade s normou EN 10111:1998, hrúbka 4 mm s dodatočným tepelným žiarovým pozinkovaním (55 µm)

  • Aplikácia v triede použitia 1, 2 a 3 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

ETA-14/0274

Upozornenie

Musia sa dodržiavať všeobecné požiadavky normy ETA-14/0274.


Musia sa dodržať všeobecné požiadavky osvedčenia príslušnej kotvy.

ETA-14/0274