Uholník magnetický
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uholník magnetický
Magnetický fixátor uhlov pre rýchle podržanie a zafixovanie počas zvárania a spájkovania a ako pracovná pomôcka
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
- Presné spájanie rovných, zakrivených alebo okrúhlych kovových komponentov
- Nahrádza „druhého muža“ počas montáže, čím sa ušetrí pracovný čas a náklady
- Jednoduché odobratie naklonením nabok.
- Magnetický fixátor uhlov poskytuje tieto uhly: 30°, 45°, 75° a 90° (pozri obrázok). Ďalšie možnosti: 105°, 120° a 180°
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!