Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová konzola pre stoličky a debny
Ideálna pre nenosné spojenia dreva s drevom. Zapustené otvory na oboch stranách na úhľadné spojenia s hlavicami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zapustené otvory a odsadenie na oboch stranách na optimalizovanú montáž
- Pre dĺžku ramena až do 75 mm: 2 otvory
- Pre dĺžku ramena od 90 mm: 3 otvory
- Galvanizovaný oceľový plech na oboch stranách (St37 + A2K)
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Nenosné spojenie ľahkých drevených konštrukcií, ako sú debny, balenia, nábytok, stoličky alebo poistné lišty bez konštrukčného spojenia.
Vhodné upevňovacie skrutky v súlade so schválením ETA 11/0190 sú skrutky so zapustenou hlavou ASSY 4 a ASSYplus
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!