V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univer. mont. pomôcka na kompaktné ložiská kolies
Rýchla, presná a bezškodová montáž kompaktných ložísk kolies
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Môže sa používať s vretenom, bežnými hydraulickými valcami a podlahovým lisom.
Na univerzálne použitie pre výrobcov automobilov, napr. VW, Audi, Seat, Škoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo atď. Pre kompaktné ložiská kolies s vonkajším ložiskovým krúžkom od Ø 50 mm do maximálne Ø 80 mm. Tiež pre VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter a MB Sprinter od RV 07.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!