V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálna kotva AW
Montážna kotva na rýchlu a spoľahlivú montáž zárubní Ušetrite čas a zároveň chráňte životné prostredie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Skrytá montáž zárubní
Nie je potrebné pôsobenie tlaku vďaka naneseniu lepidla
Veľmi spoľahlivý spoj, keď sa súčasne používa
- Studený glej na drevo D3/D4
- Rýchlotuhnúce lepidlo
- Montážne lepidlo
Vertikálna montáž a kontakt s lepiacim povrchom po celej ploche, aj keď sú vyvŕtané otvory šikmé – skrutka s guľovou hlavou vyrovnáva uhol (90° – 75°)!
Vrátane pokynov na montáž
Uťahovací otvor AW25
- Optimálny prenos síl
- Dlhšia životnosť
- Rýchle vyhľadanie a dobré stredenie
- Žiadne vysúvacie sily
Dodržiavajte pokyny na aplikáciu lepidiel.
Testované a hodnotené v odbornom posudku č. 037-2002-1
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!