V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací prvok do betónu EUROFAST ® ISPC
Vopred zmontovaný upínací prvok do betónu na upevnenie izolačného a strešného obkladu na betónové povrchy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Kvalita betónu = min. C 20/25
- Hĺbka vŕtaného otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm
- Minimálna hĺbka kotvy 35 mm
Na optimalizáciu distribúcie tlaku možno k upevňovaciemu prvku do betónu pridať kryciu podložku s priemerom 70 mm
Schválenie ETA-06/0007, testované v súlade s certifikáciou DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Upevňovací prvok nie je vhodný na používanie v plnom betóne alebo v betónových paneloch z dutých blokov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!