V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací prvok
Nehrdzavejúca oceľ, s možnosťou tesnenia
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Poistný háčik zúžený v strede
Možnosť montáže cez hranu
Na montáž na drevených povrchoch až do A = 70 mm, môžu byť použité napr. zápustné skrutky ASSY s priemerom 3 mm a od A = 87 mm zápustné skrutky ASSY s priemerom 4 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!