Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uzamykacia západka
Rovný, znížený stred, uzamykateľné
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodné na montáž na drevené povrchy, pričom možno použiť napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Možno použiť na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!