Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vetracia mriežka s prekrytím okrajov
Vytrhnuté okraje sú zakryté, bez potreby veľkých finálnych úprav.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Prívod vzduchu 200 cm², spĺňa požiadavky strojárskeho priemyslu
- Veľký upínací rozsah od 2 mm do 23 mm
- Flexibilné použitie, netreba veľké množstvo zásob
Podlieha technickým zmenám! Uvedené rozmery nie sú záväzné.
Vetracia mriežka sa dá vložiť do výrezu spredu alebo zvrchu. Zozadu vetraciu mriežku zaistite pomocou nastaviteľných zacvakávacích svoriek. Pri montáži zvrchu môžete zvýšiť prietok vzduchu zväčšením výrezu. Zapustenie s 10-mm frézou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!