- Rýchle, ekonomické upevnenie
- Bezproblémové uloženie káblov na steny, podlahy a v medzipodlažných priestoroch
- Mechanizmus s automatickým uzamknutím na rýchlu a jednoduchú zmenu polohy
- Nízke požiadavky na priestor vďaka výnimočne plochému dizajnu
- Teplotná odolnosť: -30°C až +80°C
- Neobsahuje halogén ani silikón
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.
Betónový podklad (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!