V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Viacúčelový mazací tuk IV
Syntetický vysokoúčinný mazací tuk s bielymi tuhými mazivami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vhodné pre priestory, kde sa prichádza do styku s potravinami
- Prísady EP na zvýšenie odolnosti voči vysokému tlaku
- Vynikajúce vlastnosti pri chode nasucho
- Dobrý tesniaci účinok a ochrana proti korózii
Mazacie tuky sa dodávajú v plastových kartušiach! Plastové kartuše zlepšujú skladovanie (zabraňujú vytekaniu mazacieho tuku pri vysokých teplotách). Kartuše skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom mieste! Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny vozidla a pokyny výrobcov strojového zariadenia a zostavy.
Registrácia NSF H1 (č.: 135924), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1. Výrobok sa z technických dôvodov môže dostať do kontaktu s potravinami.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Syntetický vysokoúčinný mazací tuk s bielymi tuhými mazivami pre potravinársky priemysel.
Pred prvým naplnením dôkladne vyčistite mazací bod. Na diely, ktoré sa majú namazať, naneste tenkú rovnomernú vrstvu. Dodržiavajte pokyny výrobcu ložiska! Ak je to možné, zabráňte miešaniu s inými mazivami. Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!