V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Viazač káblových viazacích pások
Komplet s 15 m káblovou viazacou páskou a 200 zámkami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaťaženie káblového zväzku: pribl. 25 kg
Materiál: PA 6.6
Oblasť použitia: -40 °C až +85 °C
Šírka káblovej viazacej pásky: 4,5 mm
Odolnosť voči UV žiareniu
Neobsahuje halogény ani silikón
Nenahraditeľné riešenie v každej dielni na servisné, montážne a opravné práce
- Možná ľubovoľná dĺžka káblovej pásky
- Malé požiadavky na uskladnenie
- Úspora času
- Praktické riešenie
- Napínanie a rezanie v jednom kroku
- Rezná hrana bez ostrín
- Jednoduchá aplikácia
- Žiadny odpad
Vyriešenie problémov v modernej montážnej technológii na viazanie káblov každého druhu, napríklad pripevňovanie káblov, káblové zväzky a hydraulické prívodné vedenia.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!