V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vlnitý drôt
Na zváranie na oceľové obrobky pre 3 čeľuste a Bi-Puller
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vlnitý drôt umožňuje ťahať vo viacerých bodoch súčasne.
Nevzniká typické špičkové namáhanie, čo zabraňuje trhaniu plechu a vzniku nerovností.
Celková dĺžka 360 mm x 50 ks. = 18 m. Hrúbka drôtu: 2 mm
Vlnitý drôt vopred mierne ohnite, aby sa do kontaktu s plechom pri zváraní dostal len jeden oblúk. Odporúča sa privariť všetky oblúky. Vždy zvárajte smerom k uzemneniu transformátora, nie inak.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!