Vyťahovače sú riešenie pre hrdzavé, strhané alebo poškodené matice a hlavice skrutiek. Všeobecne sa rozlišuje medzi vnútornou a vonkajšou aplikáciou. Vnútorná aplikácia je ideálna pre skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Vonkajšia aplikácia je vhodná hlavne pre profily so šesťhrannou hlavou.
Vyberte vhodný vyťahovač a pripevnite ho na skrutku pomocou 13 mm objímky a račne. Agresívna kónická špirála vyťahovača sa pevne zareže do materiálu skrutky a umožní bezpečné vytiahnutie. Vhodné aj na vyťahovanie zlomených skrutiek. Bodovo navŕtajte zlomenú skrutku. Rozširujte vývrt o pol milimetra až do Ø 6 mm. Rozširujte vývrt na Ø 8 – 14 mm po jednom milimetri. Vyberte vhodný vyťahovač, naskrutkujte ho do vyvŕtaného otvoru a potom vytiahnite skrutku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!