V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vnútorný sťahovač
Na vyťahovanie pevne uložených guľkových ložísk, krúžkov a puzdier z otvorov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vyťahovacie háky špeciálneho tvaru presne zachytia vnútorný okraj krúžka guľkového ložiska
- Vyťahovacie čeľuste sú skrútené a kalené
Priemer závitu vretena pre 0714525058, 0714525059 a 0714525060 je M14 x 1,5 mm
Zasuňte vnútorný vyťahovač do otvoru. Naskrutkujte vreteno, držte maticu, aby sa zabránilo vretenu otáčať sa. Vyťahovacie čeľuste sa otvoria a vyťahovacie hroty sa zovrú pod ložiskom. Naskrutkujte klzné kladivo alebo vzperu na spojovací závit a vytiahnite ložisko.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!