V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vodováha vyrobená z ľahkého kovu
Je vyrobená z robustného, no ľahkého kovu s horizontálnou libelou so šiestimi čiarami, libelou s možnosťou otáčania o 360° a vertikálnou libelou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompaktná, presná a všestranná
- Vďaka kompaktnému vyhotoveniu sa ľahko prepravuje a je vždy poruke
- Extrémne jednoduché odčítanie a určovanie uhlov sklonu pre jednoduché používanie
- Presné meranie s libelou so šiestimi čiarami pre sklon 1 až 2 %
- Uhlová libela s otáčaním o 360°so stupnicou na priame meranie sklonu
- Výkonné magnety zo vzácnych zemín pre mimoriadne pevné pripevnenie na rúrky, profily a oceľové konštrukcie
- Frézovaný merací povrch s drážkou v tvare písmena V pre veľmi vysokú úroveň presnosti
Pre najnáročnejšie aplikácie
- Bloky libely s fluorescenčnou kvapalinou
- Vysoká úroveň UV odolnosti predchádza zmene farby kvapaliny
- Robustná a odolná vďaka mimoriadne pevnému profilu z tlakovo liateho hliníka
Robustné vyhotovenie je ideálne pre najnáročnejšie aplikácie v oblasti spracovania kovov, stavebníctve a akejkoľvek aplikácii vyžadujúcej kompaktnú vodováhu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!