Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vosk na dutiny
Vosk na dutiny - 1
Vosk na dutiny - 2
Vosk na dutiny - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Vosk na dutiny

Na opravy a dlhotrvajúcu ochranu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
  • Výborné vzlínacie vlastnosti a veľmi dobrá penetrácia, poskytuje účinnú ochranu aj ťažko prístupných záhybov

  • Vodoodpudivý účinok, penetruje a vytláča vlhkosť

  • Vysoká odolnosť voči teplu a dobrá pružnosť v chlade
Upozornenie

Teplota materiálu musí byť +18 °C až +30 °C. Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: 2 – 3 cykly sprejovania. Po použití nádobu s aerosólom otočne hore dnom a sprejujte, kým sa dýza nevyprázdni.



V prípade bežných vozidiel odporúčame dve aplikácie.


Dutiny po aplikácii dôkladne vyvetrajte.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.