V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vosk na ochranu podvozka
Náterová hmota na báze voskov obsahujúca rozpúšťadlá, neprelakovateľná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Trvalo elastický s autoregeneračným účinkom
- Kompatibilný s náterovými farbami, gumou a PVC
- Odolný voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
- Veľmi vysoký obsah tuhých častíc
- Znížený obsah VOC
- Práškovo suché po 48 hodinách, potom voskové
- Výdatnosť: 876 g/1000 ml pri 200 µm 0,28 litra/m2
Po použití otočte nádobu s aerosólom hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Nestriekajte na kĺby, motory, prevodovky a súčasti bŕzd.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na zlepšenie a ošetrenie všetkých ochranných náterov na kaučukových živiciach, bitúmenových a voskovaných podvozkoch. Veľmi dobre sa hodí na neošetrené kovové povrchy.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Povrch musí byť suchý, bez hrdze, nečistôt a mastnoty. Optimálna vzdialenosť striekania 30 cm. Naneste v tenkej vrstve. Prevádzkový tlak: 6 barov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!