V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus M
Rýchly príklepový vrták s vynikajúcou životnosťou a univerzálnou vyrezávacou hlavou na vŕtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezprašné vŕtanie
- Prach sa odsaje, akonáhle sa objaví vo vŕtanom otvore
- Chráni používateľa pred poškodením zdravia
- Predlžuje prevádzkovú životnosť
- Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru
- Významná prevencia tvorby prachu na stavenisku
Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti
- Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka
- 12 – 16 mm: Karbidový prvok z jedného segmentu – maximálna styčná plocha s oceľovým telom zaisťuje vysokú stabilitu
- 18 – 24 mm: Viacsegmentový karbidový prvok na rýchlejší postup vŕtania a trojdielne vyhotovenie na zlepšenie tlmenia torzných síl
Vhodné pre všetky štandardné, certifikované vysávače prachu triedy M
Flexibilný, jednodielny gumový podtlakový adaptér
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samocentrovací hrot
- Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika
- Dodržiavajte priložený návod na používanie
- Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M
- Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!