V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
šablóna na vŕtanie konektorov VBL-2
Vŕtacia šablóna pre nábytkové spojovacie prvky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na vŕtanie otvorov pre spojky a skrutky
- Jednoduché používanie s ručnou vŕtačkou
- Presné vŕtanie s vrtákmi HM
Vŕtacia šablóna pre spojky:
- Nastavenie hĺbky vŕtania v rozsahu 12 – 17 mm
- Nastaviteľné zarážky na rýchle nastavenie polohy na obrobku (8 – 11,5 mm)
- Možno použiť pevné bočné zarážky (37 mm)
- Upínacie zariadenie na zaistenie šablóny na mieste
- Hlava s vnútorným šesťhranom (súčasť dodávky)
- Vrtáky: 1 kus HM 20 mm, 1 kus HM 10 mm
- Materiál: Hliníkové tlakové liatie
Vŕtacia šablóna pre skrutky
- Pre vŕtané otvory 5 mm
- Kalené vŕtacie puzdrá
- S pevnou zarážkou (37 mm) na rýchle nastavenie polohy obrobku
- Vŕtané otvory s rozstupom 32 mm
- Pre materiál s hrúbkou 16 mm a 19 mm
- Materiál: plast
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!