Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (26) s 29 verziami
Robustná konštrukcia na odstraňovanie veľkých deformácií na oceľových plechoch karosérií vozidiel
Na zasunutie kolíkových elektród PinPuller Power a ich pripevnenie do mriežky
Na optimálne privarenie elektród PinPuller®
8 x 16 x 1,5 mm
Trojuholník
Pružinové privarované elektródy v ťažnom bloku ma profesionálne odstraňovanie priehlbín v nenatieraných oceľových plechoch
Na montáž 2-radových ťažných elektród PinPuller Power
Vnútorný priemer 33 mm
2-radová konštrukcia na opravu veľkých deformácií na plátovej oceli karosérií, zahnutá pre podbehy kolies
2-radová konštrukcia na opravu veľkých deformácií na plátovej oceli karosérií, 29 elektród
2-radová konštrukcia na opravu veľkých deformácií na plátovej oceli karosérií, 15 elektród
Umožňuje vymeniť magnetické uzemnenie na zachytávacích kliešťach v priebehu niekoľkých sekúnd
Vyrovnávanie veľkých oblastí s podlhovastými deformáciami pomocou systému Maxilift
Medvedia laba pre rovné a zakrivené plochy so širokým spektrom využitia na vyrovnávanie veľkých a podlhovastých deformácií rukou alebo pomocou klzného kladiva
Na vyrovnávanie deformácií na dieloch z plechov, 4 kg
Pre klzné kladivo
Na zváranie na oceľové obrobky pre 3 čeľuste a Bi-Puller
Pre vlnitý drôt
Pre zmršťovacie zahrievanie
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.