Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 1
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 2
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 3
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 4
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 5
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 6
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 7
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 8
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením - 9

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro L-80 so zabudovaným nastaviteľným tlmením

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
  • Výnimočne ľahký pohyb

  • Výklopné dvierka zostanú bezpečne zaistené v akejkoľvek polohe

  • Široké spektrum aplikácií pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, sklo, MDF s hliníkovým alebo dreveným rámom

  • Jednoduchá inštalácia

  • Vysoká stabilita


Rozsah použitia:


  • Šírka: 450 – 1200 mm

  • Výška: 350 – 600 mm
Upozornenie

Výpočet hmotnosti výklopných dvierok


Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok


1 Hustoty: Materiál MDF 0,85 kg/dm3, drevotrieska 0,65 kg/dm3, smrek/borovica 0,45 kg/dm3


2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž.

Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.