V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovanie závesu klapky Kinvaro S-35 So zabudovaným nastaviteľným tlmením
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Umožňuje použitie kruhových profilov a horných svetiel
- Možnosť nastavenia 3 rozmerov: výška, šírka, sklon: Priama úprava nastavenia ± 1,5 mm
- Rýchla montáž bez použitia nástrojov
- Zaistite v akejkoľvek polohe nad úrovňou otvorenia v uhle 45°
Rozsah použitia:
- Šírka: 450 – 1200 mm
- Výška: 420 – 750 mm
Výpočet hmotnosti výklopných dvierok
Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok
1 Hustoty: materiál MDF 0,85 kg/dm3, drevotrieska 0,65 kg/dm3, smrek/borovica 0,45 kg/dm3
2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!