Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Závesy z nehrdzavejúcej ocele nehrdzavejú!
Vhodné na vonkajšie použitie.
Montáž napr. pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180).
Galvanizované závesy na skrinku vyrobené v súlade s normou DIN 7957
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!