Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vysokoúčinný mazací tuk pre úžitkové vozidlá
Mazací tuk s lítiovým komplexom, na báze minerálneho oleja
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spĺňa špecifikácie normy Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
Vyhovuje špecifikáciám optimálnej kvality špičkových výrobcov motorových vozidiel.
Široké spektrum využitia
Jeden mazací tuk na väčšinu miest mazania, vďaka čomu ponúka jednoduché možnosti skladovania a optimálnu spoľahlivosť aplikácie
Veľmi vysoká schopnosť absorpcie tlaku
Spoľahlivá ochrana pred koróziou
Hydrofóbne vlastnosti
Bez obsahu silikónu, kyselín a živice
Nevhodný pre mazacie body, pre ktoré sú predpísané mazacie tuky obsahujúce tuhé mazivá, napríklad kĺby riadiacej tyče. Na tento účel odporúčame používať viacúčelový mazací tuk II, obj. č. 08938711. Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny výrobcov zostavy a nákladného vozidla! Skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom a suchom mieste!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Mazací tuk s lítiovým komplexom na báze minerálneho oleja na stredne a vysoko zaťažované mazacie body nákladných vozidiel.
Mazacie miesta vyčistite a zbavte mastnoty. Potom naneste požadovanú hrúbku vrstvy mazacieho tuku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!