Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vytláčacia pištoľ WIT
Na vytláčanie kaziet WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) a silikónových kaziet
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodná na aplikáciu 150 ml, 320 ml a 330 ml koaxiálnych kaziet, 300 ml tubulárnych kaziet na film, 280 ml kaziet na škrabku a silikónových kaziet
Rýchla, spoľahlivá a čistá aplikácia
Odmerka/indikátor polohy s mierkou
Predchádzanie chybám merania (mierka = objem malty)
Kryt aplikačnej pištole + stláčacia rukoväť + držiak kartuše: polyamid vystužený skleneným vláknom
- Ľahká a veľmi stabilná
- Jednoduchá manipulácia a presná aplikácia
- Odolná technológia
Rukoväť aplikačnej pištole
Ochrana proti kvapkaniu a uvoľnenie napätia kazety sa aktivujú rukoväťou aplikačnej pištole
Nastavovacia skrutka kompenzuje opotrebovanie dielov mechanizmu
- Predlžuje použiteľnosť aplikačnej pištole
- Žiadne zníženie výkonu z dôvodu opotrebovania
Môže sa používať s nasledujúcimi zmesami chemickej injektážnej malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!