V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vytláčacia pištoľ WIT
Na aplikáciu 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuší WIT
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodná na aplikáciu 380 ml a 420 ml koaxiálnych kartuší
Rýchla, spoľahlivá a čistá aplikácia
Kryt aplikačnej pištole + stláčacia rukoväť + držiak kartuše: polyamid vystužený skleneným vláknom
- Ľahká a veľmi stabilná
- Jednoduchá manipulácia a presná aplikácia
- Odolná technológia
Rukoväť aplikačnej pištole
Ochrana proti kvapkaniu a uvoľnenie napätia kazety sa aktivujú rukoväťou aplikačnej pištole
Nastavovacia skrutka kompenzuje opotrebovanie mechanizmu:
- Predlžuje použiteľnosť aplikačnej pištole
- Žiadne zníženie výkonu z dôvodu opotrebovania
Môže sa používať s nasledujúcou zmesou injektážnej malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!