V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistiaci prostriedok na karosérie WNC 50
Výkonný šampón na umývanie vozidiel alebo člnov bez ručného zásahu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokovýkonné zloženie najnovšej generácie
- Výkonné a rýchle umývanie bez ručného zásahu
- Veľmi dobrá tolerancia na citlivých materiáloch (pri aplikácii na citlivé materiály dodržujte max. pomer riedenia 6 %)
Eliminuje nečistoty z vozovky, hmyz a stopy nafty
Vylepšený lesk
Vynikajúce zmáčanie
- Zabraňuje príliš rýchlemu vysychaniu šampónu na karosérii vozidla v horúcom počasí
Neobsahuje NTA
- Šetrný k používateľom a ich dýchacím cestám
Neaplikujte na horúce povrchy. Pred opláchnutím nenechajte produkt na karosérii vozidla zaschnúť, predovšetkým pri vysokých teplotách okolia alebo veternom počasí. V takomto prípade vozidlo niekoľkokrát opláchnite. Nepoužívajte na plasty s matným lakom (napr. skútre, motorky), pretože môže dôjsť k poškodeniu laku. V prípade citlivých materiálov a povrchov (napr. chrómové lišty) odporúčame použiť čistiaci prostriedok na karosérie WNC 40. Chráňte pre mrazom
Nebezpečné. Postupujte podľa pokynov na používanie.
Čistiaci prostriedok neaplikujte, keď je karoséria horúca alebo na priamom slnečnom svetle. V takomto prípade nedovoľte, aby produkt na karosérii uschol a vozidlo opláchnite vodou.
Nepoužívajte na plastových povrchoch s matným lakom (môže to ovplyvniť vzhľad laku) (napr. mopedy, motorky)
Ľahké vozidlá: rýchle čistenie pred odchodom z dielne, príprava na ojazdených vozidiel na predaj
Ťažké nákladné vozidlá: čistenie ťažkých nákladných vozidiel, autobusov, poľnohospodárskych strojov
Lode: čistenie mostíkov a trupov, odstraňovanie usadenín soli na mostíku a plachtách, odstraňovanie čiernych bodiek na živicových povlakoch a efektívne čistenie čiar ponoru
1. Rozrieďte čistiaci prostriedok s vodou a pripravenú zmes nasprejujte na karosériou, pričom postupujte zdola nahor. Riaďte sa nasledujúcimi pomermi
– Bežné umývanie 5 % až 8 %
– Odolné nečistoty 10 % až 20 %
2. Nechajte pôsobiť 2 až 3 minúty, potom vozidlo opláchnite vodou smerom zhora nadol
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!