V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podkladová membrána a strešná ochranná fólia WÜTOP® PP Plus 150.
Univerzálny produkt spomedzi podkladových membrán a strešných ochranných fólií s kvalitnou, vzduchotesnou monolitickou TPEE membránou ako funkčnou vrstvou.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Strešné podkladové fólie pre sklony striech ≥ 14 stupňov a ako vzduchotesná membrána s paropriepustnou izoláciou.
- Vzduchotesnosť pozdĺžnych spojov membrány sa dosahuje pomocou dvoch existujúcich samolepiacich zón (2SK).
- Spoje a pripojenia je možné vytvoriť pomocou príslušenstva.
Strešná podkladová fólia:
Použitie podľa DIN EN 13859-1 ako strešná podkladová fólia s vnútornou vzduchotesnou vrstvou (hodnota SD, vnútri ≥ 2 m), možná ako strešná konštrukcia bez preukazovania podľa DIN 4108-3.
Môže sa použiť pre triedy striech 4 a 5 ako strešná podkladová fólia a s tesniacim materiálom pre klince pre triedu striech 3 podľa technických predpisov ZVDH.
Spĺňa požiadavky produktových listov ako UDB a USB podľa technických predpisov ZVDH.
Vzduchotesná membrána:
Použitie podľa normy DIN EN 13984 ako vzduchotesná membrána s paropriepustnou izoláciou, napr. mäkká drevovláknitá izolačná doska Vzduchotesnosť sa dosahuje monolitickou TFEE membránou ako funkčnou vrstvou, variantom 2SK a uvedeným príslušenstvom, preukázanie je možné v súlade s DIN 4108-3 pomocou matematického výpočtu podľa prílohy D. To sa dá implementovať napríklad pomocou softvéru „WUFI-Pro“ od Fraunhoferovho inštitútu stavebnej fyziky IBP, materiálové parametre sú obsiahnuté v databáze WUFI.
Spĺňa požiadavky produktového listu ZVDH (Nemecký centrálny zväz strechárov) pre triedu UDB/USB.
Používajte v súlade s technickými predpismi a dodržiavajte montážne pokyny alebo príbalový leták!
Spĺňa požiadavky produktového listu ZVDH (Nemecký centrálny zväz strechárov) pre triedu UDB/USB.
Podkladová membrána a strešná ochranná fólia podľa normy DIN EN 13859-1, vzduchotesná membrána podľa normy DIN EN 13984 s paropriepustnou izoláciou.
Membrána sa ukladá naplocho na konštrukčný povrch a spoje, ako napríklad strešné okná, komín, a škáry alebo ukončenia membrány, sa realizujú pomocou uvedeného príslušenstva. Tým sa zabezpečí, že sa v súlade s požiadavkami vytvorí spojenie, ktoré je trvalo vzduchotesné a/alebo odolné voči vetrom hnanému dažďu. Je potrebné dodržiavať montážne a inštalačné pokyny pre jednotlivé produkty.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!