V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zamykací kus bez pohára
S nastavením. Pre viacnásobné zámky s 2 alebo 4 čapmi (drevené dvere).
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Šikmý skrutkový spoj
20° šikmé skrutkové spojenie zvyšuje ochranu proti vlámaniu
Kontaktný tlak dverí je možné nastaviť buď pomocou excentrického kovania veľkosti 3 ± 1,5 mm, alebo otočením zámku o 180°, v závislosti od zámku
Zamykací kus je zapustený
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!